GUARDAIR Lazer PalmSwitch シリーズ エアガン
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LZR600006AA | 10.5 " | ¥9,458 | |
A | LZR600018AA | 22.5 " | ¥10,070 | |
A | LZR600036AA | 40.5 " | ¥10,554 | |
A | LZR600060AA | 64.5 " | ¥11,198 | |
A | LZR600072AA | 76.5 " | ¥11,368 | 見積依頼
|
LazerPalmSwitchシリーズエアガン
Guardair レーザー PalmSwitch シリーズ エアガンは、製造、自動車、メンテナンス現場の表面や手の届きにくい場所から洗浄、乾燥、破片を除去するために設計された手持ち空気圧ツールです。 合理化されたデザインと便利な手のひらで作動するトリガーにより、使いやすさが向上し、エアフローの制御が向上します。 これらのエアガンは、耐久性と耐腐食性を備えた鋳造アルミニウム構造を特徴としています。 ユーザーが快適に使用できるよう、人間工学に基づいたボディを採用しています。 これらのエアガンは、騒音を最小限に抑えるために最大 101 デシベルの騒音レベルで動作し、強力で集中した気流を生成するベンチュリ タイプのノズルが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フックアンドループファスナー
- プラスチックチューブストック
- ヘルメットアクセサリー
- ABSパイプ
- 油圧クイックカプラー
- 落下保護
- ターミナルブロック
- 防火
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ラボの消耗品
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS バルブシート
- BUSSMANN GLXシリーズ特殊ヒューズ
- LYON カウンターハイトキャビネット
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、1 1/8-7 Unc
- DANFOSS LXシリーズケーブル、240V
- WESTWARD タングステン電極
- LISTA 引き出し仕切り
- HUMBOLDT ドライライト乾燥剤
- LOUISVILLE FM1500 シリーズ グラスファイバーツイン前はしご