CHICAGO HARDWARE 02676ターンバックルジョーアイ亜鉛メッキ5x1インチ
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
アイテム価格 | ターンバックル |
閉じる長さ(インチ) | 25-1/4 |
材料 | 1035ホットロール亜鉛メッキ鋼ボディと継手 |
取り上げる | 12 " |
ねじ山径 | 1" |
タイプ | あごと目 |
作業負荷限界 | 10,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 5.02 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。