定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKI60HCLコネクティングローラーリンク-5つのヘビーシリーズのパック| AB4KLJ 1YKK8

TSUBAKI 60HCL コネクティング ローラー リンク - ヘビー シリーズ 5 個パック

在庫あり
アイテム:AB4KLJ モデル:60HCL相互参照:1YKK8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローラーチェーンリンクの接続
ANSIチェーンサイズ60
端を中心線に接続する0.669 "
ピン径の内側0.234 "
長さ0.75 "
潤滑SAE10からSAE50
材料炭素鋼
最大許容荷重2200ポンド
ピン径の外側0.234 "
全幅1.252 "
ピンの長さ1.252 "
ピンリンクプレートの厚さ0.125 "
ピンタイプリベット
ピッチ0.75 "
リベットエンドからセンターライン0.583 "
ローラー径0.469 "
ローラーリンクプレートの高さ0.713 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力9920ポンド
タイプヘビーシリーズ
ローラーリンクプレート間の幅0.500

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続するピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチリベットエンドからセンターライン価格
ツバキ 60 AS C/L ローラーチェーンリンク Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-¥23,632
ツバキ 50 AS C/L ローラーチェーンリンク Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-¥18,251
ツバキ 40 AS C/L ローラーチェーンリンク Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-¥15,200
ツバキ 100D1CL コネクティングローラーリンク D-1 アタッチメント | ツバキAB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "リベット1.25 "0.778 "¥5,656
TSUBAKI 35D1CL コネクティングリンク - D-5 アタッチメント 1 個パック | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "リベット0.375 "0.23 "¥9,460
TSUBAKI 35D3CL コネクティングリンク - D-5 アタッチメント 3 個パック | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "リベット0.375 "0.23 "¥10,095
TSUBAKI 35WA1CL コネクティングリンク - A-5 アタッチメント 1 個パック | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "リベット0.375 "0.23 "¥9,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI 60HCL コネクティング ローラー リンク - ヘビー シリーズ 5 個パック
¥7,093 /単価