入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | 40AS |
ピン径の内側 | 0.156 " |
材料 | 600ステンレススチール |
最大許容荷重 | 150ポンド |
全幅 | 0.717 " |
ピッチ | 0.5 " |
ローラー径 | 0.312 " |
温度。 範囲 | -40から750F |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全幅 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 AS C/L | 1.087 " | 60AS | - | - | - | - | 0.75 " | - | ¥23,632 | ||
50 AS C/L | 0.878 " | 50AS | - | - | - | - | 0.625 " | - | ¥18,251 | ||
100D1CL | 1.678 " | 100 | 0.9 " | 1.678 " | 0.156 " | リベット | 1.25 " | 0.778 " | ¥5,656 | ||
35D1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | リベット | 0.375 " | 0.23 " | ¥9,460 | ||
35D3CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | リベット | 0.375 " | 0.23 " | ¥10,095 | ||
35WA1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | リベット | 0.375 " | 0.23 " | ¥9,600 | ||
40D1CL | 0.717 " | 40 | 0.392 " | 0.717 " | 0.06 " | リベット | 0.5 " | 0.325 " | ¥9,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。