入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイキット |
色 | アソートカラー |
設計 | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 4.0インチおよび7.0インチ |
材料 | ナイロン6/6 |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
ツールコード | A / B |
ULタイプ | リストされていない |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ツールコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
81900 | 8" | A | ¥3,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。