THERN 462 ハンド ウインチ ウォーム ギア ブレーキ付き 1000 ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドウインチ |
第1層の負荷容量 | 1000ポンド |
3/16インチのドラム容量ケーブル | 61のフィート |
フレームの色 | レッド |
フレーム仕上げ | 耐食塗料 |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 15:1 |
ギアタイプ | ウォームギア |
ハンドルの長さ | 9" |
全体の高さ | 13.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
全幅 | 10.25 " |
船の重量(kg) | 6.52 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレームの色 | フレーム仕上げ | 全幅 | フレーム材料 | ギア比 | ギアタイプ | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 9" | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 8.5 " | ¥99,824 | ||
M4022PB | 7 5 / 16 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12.125 " | 鋼 | 2.85:1 | 平歯車 | 11 " | ¥122,359 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | ナチュラル | 電解研磨 | 13 25 / 32 " | ステンレス鋼 | 3.83:1 | 平歯車 | 11 " | ¥305,349 | ||
M4312 | 10 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 12 11 / 16 " | 鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥172,877 | ||
M4312PB | 10 " | 虹彩 | 亜鉛めっき | 14.5 " | 鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥204,563 | ||
M4312PBSS | 10 " | ナチュラル | 電解研磨 | 14.5 " | ステンレス鋼 | 14.7:1 | 平歯車 | 11 " | ¥353,013 | ||
4622PB | 7.5 " | レッド | エナメル | 11 13 / 16 " | 鋼 | 15:1 | ウォームギア | 8.5 " | ¥190,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。