入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ本体 |
AC接点定格 | 10A @ 240 VAC |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
電気的接続 | ネジ端子 |
IP評価 | 66、67 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、12 |
最大動作温度。 | -13度から158度F |
UPC | 785901290438 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | 電気的接続 | IP評価 | アイテム価格 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ1D | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66 | リミットスイッチ本体、M12接続 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥36,488 | ||
ZCP21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体、M12接続 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥19,150 | ||
ZCT21N12 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体、1/2 "NPT接続 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥14,741 | ||
ZCD21M12 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66、67 | コンパクトリミットスイッチ本体、M12接続 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥27,618 | ||
ZCMD21 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | プラグイン | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥16,626 | ||
ZCMD21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体、M12接続 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥27,166 | ||
ZCMD25 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | プラグイン | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥13,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。