TELEMECANIQUEセンサーセンサーはスイッチ本体と接点を制限します
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | 電気的接続 | IP評価 | アイテム価格 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCKM1 | 3A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66 | リミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥17,952 | |
B | ZCP21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体、M12接続 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥19,150 | |
C | ZCMD21M12 | 4A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体、M12接続 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥27,166 | |
D | ZCMD21L1 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 配線済みケーブル | 66、67 | 1mケーブル付きミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥17,337 | |
E | ZCMD21L2 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 配線済みケーブル | 66、67 | 2mケーブル付きミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥18,374 | |
F | ZCMD21L5 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | 配線済みケーブル | 66、67 | 5mケーブル付きミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥27,208 | |
G | ZCT21N12 | 6A @ 300 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体、1/2 "NPT接続 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥14,741 | |
H | ZCKL1H7 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66 | リミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥35,268 | |
I | ZCKJ2H7 | 10A @ 240 VAC | 2NO / 2NC | ネジ端子 | 66 | リミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥32,478 | |
J | ZCP25 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥9,658 | |
K | ZCD21M12 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66、67 | コンパクトリミットスイッチ本体、M12接続 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥27,618 | |
L | ZCD25 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66、67 | コンパクトリミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥15,202 | |
L | ZCD26 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66、67 | コンパクトリミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | - | 見積依頼
|
M | ZCKJ1D | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | 4ピンM12コネクタ | 66 | リミットスイッチ本体、M12接続 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥36,488 | |
I | ZCKJ1H7 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66 | リミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥22,697 | |
N | ZCKJ4104H7 | 10A @ 240 VAC | 2NO / 2NC | ネジ端子 | 66 | リミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥75,397 | |
C | ZCMD25 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | プラグイン | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥13,880 | |
O | ZCMD21 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | プラグイン | 66、67 | ミニチュアリミットスイッチ本体 | 4X、6P、12、13 | -13度から158度F | ¥16,626 | |
J | ZCP21 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 65 | コンパクトリミットスイッチ本体 | 1、4、12 | -13度から158度F | ¥7,777 | |
L | ZCD21 | 10A @ 240 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 66、67 | コンパクトリミットスイッチ本体 | 1、2、3、4、12 | -13度から158度F | ¥11,256 | |
P | XE2NP2151 | 10A @ 600 VAC | 1NO / 1NC | ネジ端子 | 未評価 | コンタクトブロック | 1、2、3、4、12 | -77度から158度F | ¥10,580 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンジットおよびアウトレットボディ
- ロジスティクスストラップ
- コンベアゲート
- グラッドハンドアクセサリー
- 明確な目的の電磁接触器
- ストラップとタイダウン
- 温水循環ポンプ
- カップリングの首輪とアダプター
- 詮索好きな道具
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- HUSKY 溶接直立フレーム
- DAYTON 保持角度
- ACCUFORM SIGNS 安全ポスター、24インチH、18インチW
- RAE 空港舗装ステンシル、O
- INTERMATIC 密閉型変圧器入力120v出力12v
- SOLBERG インテークフィルター10フランジ3300Max
- EATON スプリットコア変流器
- KERN AND SOHN CT P1 シリーズ せん断ビーム測定セル
- GARDNER BENDER フォームコンジットピストン
- TSUBAKI コンベヤシリーズ デルリンローラ ダブルピッチチェーン