定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし | BB6DBJ

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし

在庫あり
アイテム: BB6DBJ モデル:WE4HMMPB

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,822 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフレキシブルシャフトカップリングハブ
ボア径13 mm
チューブ径13 "
ボア公差+0.016mm~+0.034mm
ボアタイプ機械加工可能
カップリングサイズWE4
要素タイプタイヤカップリングハブ
HP定格@ 100 RPM0.88馬力
HP定格@ 1150 RPM10
HP定格@ 1200 RPM10
HP定格@ 1750 RPM15
HP定格@ 1800 RPM16馬力
HP定格@ 300 RPM2.6
HP定格@ 3450 RPM30
HP定格@ 3600 RPM30馬力
HP定格@ 50 RPM0.44
HP定格@ 690 RPM6
HP定格@ 870 RPM7.6
ハブサイズに飽き飽きしたシャフトハブ
ハブ径66 mm
ハブ素材低炭素鋼
ハブ外径66 mm
ハブの種類サイズに飽き飽きしたシャフトハブ
ハブ幅43 mm
キー溝キー溝なし、リボーリングに適しています
材料低炭素鋼
最大角度のずれ4度
最大平行ずれ(インチ)1.6 "
マックス。 RPM7500 RPM
カテゴリー別Dura-Flex メトリック BTS ハブ
定格トルク62
止めねじサイズM8X1.25
止めネジM8 X 1.25
止めねじの長さ10 "
止めねじのトルク要件14 "
サイズWE4
温度評価-40〜93度C
トルク範囲LO103727
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.81

製品バリエーション

プロダクトモデル最大平行ずれ(インチ)ボア径チューブ径マックス。 RPM止めねじサイズ止めねじの長さ止めねじのトルク要件サイズ価格
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE50 サイズ、26 馬力ボア径、キー溝なし | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100ポンド。WE50¥82,218
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE40 サイズ、26 馬力ボア径、キー溝なし | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100ポンド。WE40¥66,343
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE10 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23馬力WE10¥19,121
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE60 サイズ、ボア径 31 インチ、キー溝なし | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167ポンド。WE60¥101,884
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE3 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3¥9,880
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE80 サイズ、48 ポンド。穴径、キー溝なし | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167ポンド。WE80¥181,496
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE5 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23馬力WE5¥15,567

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、ボア径 13 インチ、キー溝なし
¥11,822 /単価