TB WOODS Dura-Flex メトリック BTS ハブ
形式 | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | ボア径 | チューブ径 | マックス。 RPM | 止めねじサイズ | 止めねじの長さ | 止めねじのトルク要件 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE3HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | ¥10,240 | |
A | WE4HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | ¥12,056 | |
A | WE10HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23馬力 | WE10 | ¥17,850 | |
A | WE5HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23馬力 | WE5 | ¥14,531 | |
A | WE50HMMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 4200 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100ポンド。 | WE50 | ¥73,093 | |
A | WE40HMMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 5000 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100ポンド。 | WE40 | ¥58,976 | |
A | WE30HMMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 5800 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE30 | ¥40,653 | |
A | WE20HMMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 6600 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE20 | - | 見積依頼
|
A | WE60HMMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3800 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167ポンド。 | WE60 | ¥90,572 | |
A | WE80HMMPB | 3.2 " | 48 mm | 48 mm | 2000 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167ポンド。 | WE80 | ¥161,350 | |
A | WE70HMMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3600回転 | M12X1.75 | 25 " | 167ポンド。 | WE70 | ¥106,372 |
Dura-Flex メトリック BTS ハブ
TB Wood の Dura-Flex メトリック カップリング ハブは、シャフト カップリングと併用する場合に 4 つのシャフト端を結合するために使用されます。 これらは、屈曲寿命を最大化するために有限要素解析を使用して設計されており、高いねじりひずみに耐えるための低炭素鋼構造を特徴としています。 これらの BTS (ボア・トゥ・サイズ) ハブは衝撃と振動を吸収し、最大 3 度のミスアライメントに対応します。 W80 から WXNUMX までの幅広いサイズの Dura-Flex カップリングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートアンカー
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- タンパー
- サーモウェル
- EZクリップ
- 収納箱とコンテナ
- 顔の保護
- 液面計と視力インジケーター
- 締め具
- 油圧ろ過
- BAYCO PRODUCTS 延長コード
- KEN-TOOL 鉄の取り付けと取り外し
- BEL-ART - SCIENCEWARE ファンネルヘビーデューティー
- GROTE ピグテールセントリー
- APPLETON ELECTRIC 照明器具
- DIXON エルボースプライサー
- DIXON 女性のフラック継手
- AMERICRAFT MANUFACTURING 900CAFシリーズ排気ファン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /8-24Unfに移動
- HUMBOLDT エコノキャップ キャッピングリング