TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex メトリック BTS ハブ、低炭素鋼、WE20 サイズ、21 ポンド。 穴径、キー溝なし
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボア径 | 21 mm |
チューブ径 | 21 mm |
ボア公差 | +0.02mm~+0.041mm |
ボアタイプ | 機械加工可能 |
カップリングサイズ | WE20 |
要素タイプ | タイヤカップリングハブ |
HP定格@ 100 RPM | 3.7馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 42 |
HP定格@ 1200 RPM | 44 |
HP定格@ 1750 RPM | 64 |
HP定格@ 1800 RPM | 66馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 11 |
HP定格@ 3450 RPM | 126 |
HP定格@ 3600 RPM | 126馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 1.8 |
HP定格@ 690 RPM | 25 |
HP定格@ 870 RPM | 32 |
ハブ | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 114 " |
ハブの種類 | サイズに飽き飽きしたシャフトハブ |
ハブ幅 | 52 mm |
キー溝 | キー溝なし、リボーリングに適しています |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大平行ずれ(インチ) | 2.4 " |
マックス。 RPM | 6600 RPM |
カテゴリー別 | Dura-Flex メトリック BTS ハブ |
定格トルク | 260 |
止めねじサイズ | M10X1.5 |
止めネジ | M10 X 1.5 |
止めねじの長さ | 20 " |
止めねじのトルク要件 | 50 " |
サイズ | WE20 |
温度評価 | -40〜93度C |
トルク範囲 | LO107006 |
タイプ | スタンダード |
モデル | 最大平行ずれ(インチ) | ボア径 | チューブ径 | マックス。 RPM | 止めねじサイズ | 止めねじの長さ | 止めねじのトルク要件 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE50HMMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 4200 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100ポンド。 | WE50 | ¥82,218 | |
WE40HMMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 5000 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100ポンド。 | WE40 | ¥66,343 | |
WE10HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23馬力 | WE10 | ¥19,121 | |
WE60HMMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3800 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167ポンド。 | WE60 | ¥101,884 | |
WE3HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | ¥9,880 | |
WE4HMMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | ¥11,822 | |
WE80HMMPB | 3.2 " | 48 mm | 48 mm | 2000 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167ポンド。 | WE80 | ¥181,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。