OSG右手超硬バー、球形
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 808-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-9 | ¥20,355 | |
B | 908-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-9 | ¥19,301 | |
B | 908-5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-5 | ¥7,008 | |
C | 968-5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | SD-5L6 | ¥10,093 | |
A | 808-5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-5 | ¥7,242 | |
D | 868-5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | SD-5L6 | ¥10,620 | |
E | 888-5000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-5A | ¥10,280 | |
A | 808-2500 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-1 | ¥4,927 | |
B | 908-2500 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-1 | ¥4,700 | |
F | 815-0007 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-51 | ¥4,347 | |
E | 888-2500 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-1A | ¥6,882 | |
G | 900-9019 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-42 | ¥2,278 | |
A | 808-1250 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-11 | ¥5,138 | |
H | 800-8019 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-42 | ¥2,533 | |
B | 908-1250 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-11 | ¥4,645 | |
I | 900-9018-30 | 2.5 " | 2.5 " | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-41 | ¥2,286 | |
J | 800-8018-30 | 2.5 " | - | 85,000 | 38 mm | 炭化物 | 3" | SD-41 | ¥2,539 | |
H | 800-8019-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-42 | ¥2,533 | |
B | 908-1250-60 | 3.00 mm | - | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-11 | ¥4,630 | |
G | 900-9019-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-42 | ¥2,278 | |
A | 808-1250-60 | 3.00 mm | - | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-11 | ¥5,102 | |
K | 800-8016-30 | 3.00 mm | 1.5 " | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SK-42 | ¥2,533 | |
B | 908-7500 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-7 | ¥13,168 | |
A | 808-7500 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-7 | ¥13,249 | |
D | 868-3750 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | SD-3L6 | ¥7,541 | |
E | 888-3750 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-3A | ¥7,020 | |
B | 908-3750 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-3 | ¥4,947 | |
C | 968-3750 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | SD-3L6 | ¥7,152 | |
A | 808-3750 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-3 | ¥4,764 | |
B | 908-1875 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-14 | ¥4,668 | |
L | 820-0008 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 75,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-53 | ¥5,042 | |
A | 808-1875 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-14 | ¥5,053 | |
J | 800-8018 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 85,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-41 | ¥2,533 | |
I | 900-9018 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 85,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-41 | ¥2,278 | |
B | 908-1875-60 | 5.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-14 | ¥4,700 | |
A | 808-1875-60 | 5.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-14 | ¥5,038 | |
M | 820-0008-30 | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SE-53 | ¥5,709 | |
A | 808-6250 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-6 | ¥9,670 | |
B | 908-6250 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-6 | ¥9,630 | |
E | 888-6250 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-6A | ¥17,728 | |
B | 908-3125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-2 | ¥4,700 | |
A | 808-3125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-2 | ¥5,046 | |
N | 888-2362 | 6.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3MA | ¥6,861 | |
B | 908-2362 | 6.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-1 | ¥4,607 | |
A | 808-2362 | 6.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-1 | ¥4,821 | |
F | 815-0007-30 | 6.00 mm | 6" | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-51 | ¥4,271 | |
B | 908-3125-60 | 8.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-2 | ¥4,685 | |
A | 808-3125-60 | 8.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-2 | ¥4,974 | |
E | 888-3125-60 | 8.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3MA | ¥7,020 | |
D | 868-3750-60 | 9.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3L6 | ¥7,516 | |
O | 968-3750-60 | 9.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3L6 | ¥7,150 | |
E | 888-3750-60 | 9.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3MA | ¥7,020 | |
A | 808-3750-60 | 9.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3 | ¥4,891 | |
B | 908-3750-60 | 9.00 mm | - | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-3 | ¥4,862 | |
E | 888-5000-60 | 12.00 mm | - | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-5MA | ¥9,830 | |
D | 868-5000-60 | 12.00 mm | - | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-5L6 | ¥10,121 | |
B | 908-5000-60 | 12.00 mm | - | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-5 | ¥6,948 | |
C | 968-5000-60 | 12.00 mm | - | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-5L6 | ¥9,647 | |
A | 808-5000-60 | 12.00 mm | - | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-5 | ¥7,248 | |
E | 888-6250-60 | 16.00 mm | - | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-6MA | ¥17,728 | |
A | 808-6250-60 | 16.00 mm | - | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-6 | ¥10,027 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルキャップ
- エネルギー管理アクセサリ
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- エアチェーンホイスト
- フードミキサーとブレンダー
- 空気圧ホース
- ヘッド保護
- ドラム
- ラボの保管と輸送
- レースウェイとアクセサリー
- APPROVED VENDOR スケジュール40、304ステンレス鋼TOEニップル
- SPEC 皿ばね鋼
- WESTWARD スティック電極ブロンズ1/8インチ
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオ シンエクストラ SHP
- WOODHEAD 130146 シリーズ レセプタクル
- COOPER B-LINE チャネルエンドガード
- THOMAS & BETTS リング端子
- HUMBOLDT HCM-5000シリーズ 圧縮機