入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 12.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
マックス。 RPM | 55,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | ボール形状 |
貿易番号 | SD-5L6 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808-1000-60 | 25.00 mm | - | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SD-9 | ¥22,722 | |
808-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-9 | ¥22,051 | |
808-1250 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-11 | ¥5,525 | |
808-1250-60 | 3.00 mm | - | 80,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-11 | ¥5,525 | |
808-1875 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 75,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SD-14 | ¥5,461 | |
808-1875-60 | 5.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-14 | ¥5,461 | |
808-2362 | 6.00 mm | - | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SD-1 | ¥5,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。