定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 888-2500 超硬バー ボール形状 1/4 インチ | AH4ACF 33ZW03

OSG 888-2500 超硬バーボール形状 1/4 インチ

在庫あり
アイテム:AH4ACF モデル:888-2500相互参照:33ZW03

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,431 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径1 / 4 "
最先端タイプ右手
カットの長さ1 / 4 "
マックス。 RPM70,000
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク素材HSS
シャンクサイズ1 / 4 "
形状ボール形状
貿易番号SD-1A

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.98
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.98
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 808-1000-60 超硬バー 25mm カット径 RH カット | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00 mm-25,00050 mmHSS6"SD-9¥22,722
OSG808-1000超硬バーボール形状1インチ| AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9¥22,051
OSG808-1250超硬バーボール形状1/8インチ| AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"炭化物1 / 4 "SD-11¥5,525
OSG 808-1250-60 超硬バール 3mm カット径 RH カット | AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00 mm-80,00050 mm炭化物6"SD-11¥5,525
OSG808-1875超硬バーボール形状3/16インチ| AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"炭化物1 / 4 "SD-14¥5,461
OSG 808-1875-60 超硬バー 5mm カット径 RH カット | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00 mm-75,00050 mm炭化物6"SD-14¥5,461
OSG 808-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00 mm-75,00050 mm炭化物6"SD-1¥5,242

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 888-2500 超硬バーボール形状 1/4 インチ
¥7,431 /単価