TB WOODS WE40HTL デュラフレックス テーパーロック ハブ、低炭素鋼、WE40 サイズ、TL2517 ブッシュ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックフレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボディスタイル | WE40 |
ボア径 | 最大2-11 / 16 " |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | TL2517 |
ブッシングが必要 | 2517 |
ブッシングサイズ | TL2517 |
カップリングサイズ | WE40 |
要素タイプ | タイヤカップリングテーパーロックハブ |
高さ | 6.63 " |
HP定格@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP定格@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP定格@ 3600 RPM | 301馬力 |
ハブ | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ径 | 6.63 " |
ハブ外径 | 6.63 " |
ハブ幅 | 1 3 / 4 " |
理想的な | TL2517、ポンプ、モーター、コンプレッサーを含む多数の産業用アプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | なし |
ボアを通る長さ | 1.75 " |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 6.63 " |
カテゴリー別 | Dura-Flex テーパーロック ハブ |
定格トルク | 5500ポンド-インチ |
止めネジの位置 | ワンオーバーキー溝 |
重量 | 34ポンド。 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ¥19,904 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ¥26,840 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 最大1-1 / 8 " | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ¥30,168 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 最大1-11 / 16 " | 1" | 3度 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ¥46,567 | |
WE30HTL | 5.42 " | WE30 | 最大2-1 / 8 " | 1.25 " | 3度 | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | ¥64,515 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ¥112,189 | |
WE60HTL | 8.75 " | WE60 | 最大3-1 / 8 " | 2" | 2度 | 1 / 8 " | 3800 RPM | 8.75 " | ¥137,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。