入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックフレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボディスタイル | WE30 |
ボア径 | 最大2-1 / 8 " |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | TL2012 |
ブッシングが必要 | 2012 |
ブッシングサイズ | TL2012 |
カップリングサイズ | WE30 |
要素タイプ | タイヤカップリングテーパーロックハブ |
高さ | 5.42 " |
HP定格@ 100 RPM | 5.8馬力 |
HP定格@ 1800 RPM | 104馬力 |
HP定格@ 3600 RPM | 200馬力 |
ハブ | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ径 | 5.42 " |
ハブ外径 | 5.42 " |
ハブ幅 | 1 1 / 4 " |
理想的な | TL2012、ポンプ、モーター、コンプレッサーを含む多数の産業用アプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | なし |
ボアを通る長さ | 1.25 " |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 5800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 5.42 " |
カテゴリー別 | Dura-Flex テーパーロック ハブ |
定格トルク | 3650ポンド-インチ |
止めネジの位置 | ワンオーバーキー溝 |
重量 | 21ポンド。 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | CN |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ¥19,904 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ¥26,840 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 最大1-1 / 8 " | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ¥30,168 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 最大1-11 / 16 " | 1" | 3度 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ¥46,567 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ¥82,039 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ¥112,189 | |
WE60HTL | 8.75 " | WE60 | 最大3-1 / 8 " | 2" | 2度 | 1 / 8 " | 3800 RPM | 8.75 " | ¥137,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。