TB WOODS WE40HMTL Dura-Flex テーパーロック ハブ、低炭素鋼、WE40 サイズ、TL2517 ブッシング
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーロックフレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボアタイプ | テーパーロックブッシング |
ブッシング | TL2517 |
ブッシングサイズ | TL2517 |
カップリングサイズ | WE40 |
要素タイプ | タイヤカップリングテーパーロックハブ |
HP定格@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 100 |
HP定格@ 1200 RPM | 105 |
HP定格@ 1750 RPM | 153 |
HP定格@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 26 |
HP定格@ 3450 RPM | 301 |
HP定格@ 3600 RPM | 301馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 4.4 |
HP定格@ 690 RPM | 60 |
HP定格@ 870 RPM | 76 |
ハブ | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ径 | 168 mm |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 168 " |
ハブの種類 | シャフトハブ、TLブッシュ |
ハブ幅 | 44 mm |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 3度 |
最大平行ずれ(インチ) | 2.4 " |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
カテゴリー別 | Dura-Flex テーパーロック ハブ |
定格トルク | 621 |
サイズ | WE40 |
温度評価 | -40〜93度C |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 5.13 |
モデル | ハブ外径 | ボディスタイル | ボア径 | ボアを通る長さ | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ¥19,904 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 最大1インチ | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ¥26,840 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 最大1-1 / 8 " | 0.88 " | 4度 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ¥30,168 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 最大1-11 / 16 " | 1" | 3度 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ¥46,567 | |
WE30HTL | 5.42 " | WE30 | 最大2-1 / 8 " | 1.25 " | 3度 | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | ¥64,515 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ¥82,039 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 最大2-11 / 16 " | 1.75 " | 3度 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ¥112,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。