定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TB WOODS TL16151716テーパーロックブッシング、スチール、1615サイズ、1.4375インチボア径、標準キー溝| BA2QWA

TB WOODS TL16151716 テーパーロックブッシュ、スチール、1615 サイズ、ボア径 1.4375 インチ、標準キー溝

在庫あり
アイテム:BA2QWA モデル:TL16151716

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,333 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemテーパーロックブッシング
ボルトサークル径2 1 / 8 "
ボア径1-7 / 16」
チューブ径1 mm
ボアタイプキー溝で仕上げました
ブッシングスタンダード
ブッシュタイプスタンダード
カップリングサイズ1615
ディメンションA2 1 / 4 "
寸法B1 1 / 2 "
Hardwareインチシリーズ
キーサイズ3 / 8 "x 3 / 16"
キー溝スタンダード
材料
装着タイプ従来型の
カテゴリー別テーパーロックブッシュ
サイズ1615
トルク4300ポンド-インチ
トルク範囲4300ポンドインチ
タイプスタンダード
重量 0.7ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 0.32

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ボルトサークル径ボア径マックス トルクサイズトルクトルク範囲重量 価格
TB WOODS TL12109/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.5625 インチ、標準キー溝 | AJ9TYJ TL12109 / 161 3 / 4 "9 / 16 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121034 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.75 インチ、標準キー溝 | AJ9TZA TL1210341 3 / 4 "3 / 4 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121013/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.8125 インチ、標準キー溝 | AJ9TZF TL121013 / 161 3 / 4 "13 / 16 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121078 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.875 インチ、標準キー溝 | AJ9TZN TL1210781 3 / 4 "7 / 8 "-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.6ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL121015/16 テーパー ロック ブッシュ、スチール、1210 サイズ、ボア径 0.9375 インチ、標準キー溝 | AJ9TZV TL121015 / 161 3 / 4 "15 / 16 "3600ポンドインチ12103600ポンド-インチ-0.5ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL12101テーパーロックブッシング、スチール、1210サイズ、1インチボア径、標準キー溝| AJ9UAC TL121011 3 / 4 "1"3600ポンドインチ12103600ポンド-インチ-0.5ポンド。¥3,601
見積依頼
TB WOODS TL1210118テーパーロックブッシング、スチール、1210サイズ、1.125インチボア径、標準キー溝| AJ9UAM TL12101181 3 / 4 "1-1 / 8」-12103600ポンド-インチ3600ポンドインチ0.5ポンド。¥3,601
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS TL16151716 テーパーロックブッシュ、スチール、1615 サイズ、ボア径 1.4375 インチ、標準キー溝
¥4,333 /単価