TB WOODS BPR63 クラシカル V ベルト ネオプレン B ベルトタイプ 長さ 66 インチ 1 リブ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | いいえ |
ベルトタイプ | B |
長さ | 66 " |
材料 | ネオプレン |
リブ数 | 1 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
カテゴリー別 | クラシック |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102870 |
スタンダード | ARPM IP-20 |
温度範囲 | LO103082 |
重量 | 0.7度 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP26 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 27.3 " | ジエン | 1 | ¥1,609 | 見積依頼
|
AP28 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 29.3 " | ジエン | 1 | ¥1,654 | 見積依頼
|
AP29 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 30.3 " | ジエン | 1 | ¥1,677 | 見積依頼
|
AP34 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 35.3 " | ジエン | 1 | ¥1,836 | 見積依頼
|
AP36 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 37.3 " | ジエン | 1 | ¥1,881 | 見積依頼
|
AP24 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 25.3 " | ジエン | 1 | ¥1,564 | 見積依頼
|
AP38 | LO102871 | いいえ | A | - | 0.2ポンド。 | 39.3 " | ジエン | 1 | ¥1,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。