TB WOODS AP30 AP スペーサー カップリング、30 サイズ、6930 ポンドインチトルク、5000rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングスペーサーインサート |
角度のずれ | 1度 |
カップリングサイズ | 30 |
ディメンションA | 5.63 " |
次元F | 1.88 " |
寸法G | 0.47 " |
寸法H | 3.3 " |
次元J | 1.14 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.065 " |
HP定格@ 100 RPM | 11馬力 |
D分での慣性。 | 77.7ポンド-平方フィート |
長さ | 16.3 " |
材料 | プラスチック |
マックス。 退屈させる | 2.38 "、2.88" |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
最大動作温度。 | -30〜140度F |
ピークO / Lトルク | 13860ポンド-インチ |
カテゴリー別 | AP |
定格トルク | 6930ポンド-インチ |
耐性 | LO102871 |
サイズ | 30 mm |
プロダクト | モデル | D分での慣性。 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP35 | 156ポンド-平方フィート | 35 | 6.63 " | 2.94 "、3 3/4" | 4400 RPM | 22680ポンド-インチ | 2 1 / 4 " | 0.55 " | ¥1,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。