入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングスペーサーインサート |
角度のずれ | 1度 |
カップリングサイズ | 35 |
ディメンションA | 6.63 " |
次元F | 2 1 / 4 " |
寸法G | 0.55 " |
寸法H | 4.15 " |
次元J | 0.97 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.085 " |
HP定格@ 100 RPM | 18馬力 |
D分での慣性。 | 156ポンド-平方フィート |
長さ | 16.3 " |
材料 | プラスチック |
マックス。 退屈させる | 2.94 "、3 3/4" |
マックス。 RPM | 4400 RPM |
最大動作温度。 | -30〜140度F |
ピークO / Lトルク | 22680ポンド-インチ |
定格トルク | 11340ポンド-インチ |
耐性 | LO102871 |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | D分での慣性。 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP30 | 77.7ポンド-平方フィート | 30 | 5.63 " | 2.38 "、2.88" | 5000 RPM | 13860ポンド-インチ | 1.88 " | 0.47 " | ¥4,960 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。