TB WOODS 177814M40 シンクロプラス ベルト スプロケット、ネオプレン、ベルト幅 40mm、ピッチ長 1778mm
アイテム: AK6XVY
モデル:177814M40
¥58,933 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 40 mm |
材料 | ネオプレン |
歯数 | 127 |
歯付き側面の数 | 1 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ長 | 1778 mm |
カテゴリー別 | 同期プラス |
帯電防止、難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102868 |
重量 | 1.5ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 225 | ¥170,000 | 見積依頼
| |
P2814M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.13ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥34,870 | 見積依頼
| |
P2814M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.17ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥41,024 | 見積依頼
| |
P2914M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.14ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥41,473 | 見積依頼
| |
P2914M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥46,294 | 見積依頼
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.16ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥38,152 | 見積依頼
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥44,306 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。