TB WOODS 11/5VP3000 ナロー V ベルト、ネオプレン、5V ベルトタイプ、長さ 300 インチ、11 リブ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vベルト |
縞模様 | 有り |
ベルトタイプ | 5V |
長さ | 300 " |
材料 | ネオプレン |
リブ数 | 11 |
最大動作温度。 | -30〜180度F |
カテゴリー別 | 狭い |
難燃性、耐油性 | |
耐性 | LO102866 |
スタンダード | ARPM IP-22 |
重量 | 47ポンド。 |
船の重量(kg) | 20.97 |
モデル | 耐性 | 縞模様 | ベルトタイプ | 温度範囲 | 重量 | 長さ | 材料 | リブ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 25 " | エチレン | 1 | ¥2,493 | 見積依頼
|
3VX265 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 26.5 " | エチレン | 1 | ¥2,493 | 見積依頼
|
3VX300 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 30 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX315 | - | いいえ | 3VX | - | 0.1ポンド。 | 31.5 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX335 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 33.5 " | エチレン | 1 | ¥2,720 | 見積依頼
|
3VX355 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 35.5 " | エチレン | 1 | ¥2,946 | 見積依頼
|
3VX400 | - | いいえ | 3VX | - | 0.2ポンド。 | 40 " | エチレン | 1 | ¥3,173 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。