TEMPCO TPN01178 無圧力定格フランジヒーター 460v
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
アイテム価格 | 非圧力定格フランジヒーター |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
フランジ素材 | 鋼 |
フランジサイズ | 6-1 / 2」 |
最小浸漬深さ | 17 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.625 " |
相 | 3 |
シース素材 | インコロイ(R)800 |
電圧 | 460 |
ワット密度 | 50平方インチ |
出力 | 9000 |
船の重量(kg) | 5.49 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | フランジ素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | シース素材 | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN01886 | ステンレス鋼 | 8.5 " | 1 | 高温ステンレス鋼 | 240 | 43平方インチ | 700 | ¥15,433 | |
TPN01887 | ステンレス鋼 | 8.5 " | 1 | 高温ステンレス鋼 | 240 | 46平方インチ | 1500 | ¥42,944 | |
TPN01173 | 鋼 | 13 15 / 16 " | 3 | インコロイ(R)800 | 240 | 24平方インチ | 2500 | ¥67,039 | |
TPN01174 | 鋼 | 13 15 / 16 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 24平方インチ | 2500 | ¥67,630 | |
TPN01176 | 鋼 | 19.375 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 27平方インチ | 4000 | ¥70,945 | |
TPN01416 | 鋼 | 18.125 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 40平方インチ | 9000 | ¥98,833 | |
TPN01422 | 鋼 | 18.125 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 54平方インチ | 12,000 | ¥96,285 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。