入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非圧力定格フランジヒーター |
フランジ素材 | 鋼 |
フランジサイズ | 3-1/2 x 3-1/2" |
最小浸漬深さ | 17-7 / 8」 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.375 " |
相 | 3 |
シース素材 | インコロイ(R)800 |
電圧 | 480 |
ワット密度 | 27平方インチ |
出力 | 4000 |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | フランジ素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | シース素材 | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN01886 | ステンレス鋼 | 8.5 " | 1 | 高温ステンレス鋼 | 240 | 43平方インチ | 700 | ¥15,433 | |
TPN01887 | ステンレス鋼 | 8.5 " | 1 | 高温ステンレス鋼 | 240 | 46平方インチ | 1500 | ¥42,944 | |
TPN01173 | 鋼 | 13 15 / 16 " | 3 | インコロイ(R)800 | 240 | 24平方インチ | 2500 | ¥67,039 | |
TPN01174 | 鋼 | 13 15 / 16 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 24平方インチ | 2500 | ¥67,630 | |
TPN01416 | 鋼 | 18.125 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 40平方インチ | 9000 | ¥98,833 | |
TPN01422 | 鋼 | 18.125 " | 3 | インコロイ(R)800 | 480 | 54平方インチ | 12,000 | ¥96,285 | |
TPN01177 | 鋼 | 19.625 " | 3 | インコロイ(R)800 | 230 | 50平方インチ | 9000 | ¥113,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。