入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルワッシャー |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 4 " |
深さ | 1 / 4 " |
終了 | 304ステンレススチール |
長さ | 1.625 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 正方形である |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンジットサイズ | 深さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB241 1/4 | ゴールド | 1 / 4 " | 1-5 / 8」 | 金メッキ | ¥10,144 | ||
AB241 3/8 | ゴールド | 3 / 8 " | 1-5 / 8」 | 金メッキ | ¥9,974 | ||
AB241 1/2 | ゴールド | 1 / 2 " | 1-5 / 8」 | 金メッキ | ¥8,555 | ||
AB241 3 / 8SS | シルバー | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥45,098 | ||
AB241 1 / 2SS | シルバー | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥45,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。