入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルワッシャー |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 1 / 4 " |
深さ | 1-5 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 正方形である |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンジットサイズ | 深さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB241 3/8 | ゴールド | 3 / 8 " | 1-5 / 8」 | 金メッキ | ¥11,808 | ||
AB241 1/2 | ゴールド | 1 / 2 " | 1-5 / 8」 | 金メッキ | ¥10,852 | ||
AB241 1 / 4SS | シルバー | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥45,704 | ||
AB241 3 / 8SS | シルバー | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥41,040 | ||
AB241 1 / 2SS | シルバー | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥41,040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。