入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル安全エンドキャップ |
閉鎖材料 | ネオプレン |
色 | ホワイト |
深さ | 1-1 / 4」 |
終了 | Painted |
長さ | 1.625 " |
材料 | ネオプレン |
タイプ | Aシリーズチャネルで使用する場合 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 終了 | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 804 ネオプ WH | ホワイト | 0.81 " | Painted | 1.25 " | Bシリーズチャンネル用 | 1.63 " | ¥14,250 | |
B804CEG | - | - | 電気亜鉛メッキ | - | - | - | - | 見積依頼
|
B804C | - | - | 金メッキ | - | - | - | - | 見積依頼
|
C804CEG | シルバー | - | 電気亜鉛メッキ | - | - | - | - | 見積依頼
|
C804C | - | - | 金メッキ | - | - | - | - | 見積依頼
|
A809-3 / 4 | - | - | 金メッキ | - | - | - | - | 見積依頼
|
A804-HDG | - | - | 溶融亜鉛めっき | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。