HASSAY SAVAGE CO. ロータリー六角パンチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66212 | 1.5 " | 12 " | ¥24,167 | |
A | 66302 | 1.5 " | 2 mm | ¥21,133 | |
A | 66124 | 1.5 " | 3 / 8 " | ¥20,446 | |
A | 66122 | 1.5 " | 11 / 32 " | ¥21,133 | |
A | 66118 | 1.5 " | 9 / 32 " | ¥21,133 | |
A | 66203 | 1.5 " | 3" | ¥17,973 | |
A | 66204 | 1.5 " | 4 mm | ¥17,388 | |
A | 66205 | 1.5 " | 5" | ¥17,973 | |
A | 66207 | 1.5 " | 7 mm | ¥23,642 | |
A | 66208 | 1.5 " | 8 | ¥24,439 | |
A | 66303 | 1.5 " | 3" | ¥20,691 | |
A | 66108 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥20,162 | |
A | 66305 | 1.5 " | 5" | ¥20,446 | |
A | 66114 | 1.5 " | 7 / 32 " | ¥20,446 | |
A | 66112 | 1.5 " | 3 / 16 " | ¥19,607 | |
A | 66107 | 1.5 " | 7 / 64 " | ¥20,880 | |
A | 66026 | 1.5 " | 13 / 32 " | ¥24,777 | |
A | 66307 | 1.5 " | 7 mm | ¥20,446 | |
A | 66110 | 1.5 " | 5 / 32 " | ¥21,303 | |
A | 66018 | 1.5 " | 9 / 32 " | ¥23,578 | |
A | 66028 | 1.5 " | 7 / 16 " | ¥23,972 | |
A | 66202 | 1.5 " | 2 mm | ¥17,388 | |
A | 66206 | 1.5 " | 6 | ¥17,973 | |
A | 66209 | 1.5 " | 9 | ¥24,439 | |
A | 66211 | 1.5 " | 11 | ¥24,439 | |
A | 66309 | 1.5 " | 9 | ¥21,133 | |
A | 66116 | 1.5 " | 1 / 4 " | ¥19,384 | |
A | 66109 | 1.5 " | 9 / 64 " | ¥20,446 | |
A | 66106 | 1.5 " | 3 / 32 " | ¥21,071 | |
A | 66032 | 1.5 " | 1 / 2 " | ¥23,972 | |
A | 66020 | 1.5 " | 5 / 16 " | ¥23,785 | |
A | 66022 | 1.5 " | 11 / 32 " | ¥23,785 | |
A | 66024 | 1.5 " | 3 / 8 " | ¥24,777 | |
A | 66120 | 1.5 " | 5 / 16 " | ¥21,288 | |
A | 663025 | 1.5 " | 2.5 " | ¥21,209 | |
A | 66306 | 1.5 " | 6 | ¥21,133 | |
A | 66210 | 1.5 " | 10 | ¥24,439 | |
A | 66308 | 1.5 " | 8 | ¥21,179 | |
A | 66310 | 1.5 " | 10 | ¥20,784 | |
A | 66304 | 1.5 " | 4 mm | ¥21,133 | |
A | 66030 | 1.5 " | 15 / 32 " | ¥24,777 | |
A | 662035 | 1.25 " | 3.5 mm | ¥17,471 | |
A | 66002 | 1.25 " | 0.051 " | ¥17,973 | |
A | 66009 | 1.25 " | 9 / 64 " | ¥17,973 | |
A | 662015 | 1.25 " | 1.5 " | ¥17,973 | |
A | 66014 | 1.25 " | 7 / 32 " | ¥17,973 | |
A | 66005 | 1.25 " | 5 / 64 " | ¥18,122 | |
A | 66008 | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥17,973 | |
A | 662025 | 1.25 " | 2.5 " | ¥17,388 | |
A | 662045 | 1.25 " | 4.5 mm | ¥18,058 | |
A | 66004 | 1.25 " | 1 / 16 " | ¥17,977 | |
A | 66006 | 1.25 " | 3 / 32 " | ¥17,973 | |
A | 66007 | 1.25 " | 7 / 64 " | ¥17,973 | |
A | 66012 | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥17,973 | |
A | 66010 | 1.25 " | 5 / 32 " | ¥17,388 | |
A | 66016 | 1.25 " | 1 / 4 " | ¥17,388 | |
A | 66136 | 2" | 9 / 16 " | ¥29,140 | |
A | 66126 | 2" | 13 / 32 " | ¥27,629 | |
A | 66132 | 2" | 1 / 2 " | ¥25,544 | |
A | 66140 | 2" | 5 / 8 " | ¥29,913 | |
A | 66142 | 2" | 21 / 32 " | ¥23,060 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力および真空スイッチ
- 洗浄/ディップタンク
- クラス2トランス
- 静電気シールドバッグ
- 窓断熱キット
- 自動車外装
- 換気
- キーストック
- 危険な場所の備品
- 合金鋼
- SPEEDAIRE レバースロットル付きエアサンダー
- KLEIN TOOLS ねじ回しドライバー
- BRADY パイプマーカー、軟水
- SPEEDAIRE エアパワーカットオフツール
- VULCAN HART キャビネット下部パネル
- COOPER B-LINE XNUMXつのスタッドリング接続
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-12 Unc
- KERN AND SOHN DBS-ACCシリーズ USBインターフェースキット
- MI-T-M ロッカースイッチ
- MASTER APPLIANCE キット