入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルリジッドパイプストラップ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 3-1 / 2」 |
深さ | 1.25 " |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 9ft。 |
材料 | 熱間圧延炭素鋼棒 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 3-1/2 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 12Ga。 |
タイプ | 設計荷重1650ポンド。 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | コンジットサイズ | 深さ | 番手 | タイプ | 幅(Width) | 終了 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 1/2SS | 12Ga。 | 1 / 2 " | - | - | 設計荷重750ポンド。 | 2.5 " | ステンレス鋼 | - | ¥13,240 | ||
702 3/4SS | 14Ga。 | 3 / 4 " | - | - | 設計荷重750ポンド。 | - | ステンレス鋼 | - | ¥16,124 | ||
702 SS | 14Ga。 | 1" | - | - | 設計荷重750ポンド。 | 4" | ステンレス鋼 | - | ¥13,740 | ||
702 1 1/4 SS | 14Ga。 | 1-1 / 4」 | - | - | 設計荷重800ポンド。 | 4.8 " | ステンレス鋼 | - | ¥16,838 | ||
702 1 1/2 SS | 12Ga。 | 1-1 / 2」 | - | - | 設計荷重800ポンド。 | 1.25 " | ステンレス鋼 | - | ¥29,900 | ||
702 SS | 12Ga。 | 2" | - | - | 設計荷重800ポンド。 | 4.8 " | ステンレス鋼 | - | ¥33,702 | ||
702 2 1 / 2EG | 12Ga。 | 2-1 / 2」 | 1-1 / 4」 | 2-1 / 2」 | - | - | 電気亜鉛メッキ | - | ¥11,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。