入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードスタートキット |
連絡先の評価 | 35アンプ |
コントロールボルト | 208 / 230-265 VAC |
深さ | 2.5 " |
高さ | 8" |
HP | 1〜3 |
Hz | 60 |
相 | 1 |
温度評価 | -67-185F |
UPC | 818257584286 |
電圧 | 208-265 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | HP | 相 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR1 | 8" | 3-1 / 2から5 | 1 | - | 208-265 | 2.5 " | ¥10,792 | ||
RCO810 | 4.5 " | 1 / 12から1 / 5へ | 単発講座 | - | 115 | 2" | ¥3,833 | ||
RCO410 | - | 1 / 4から1 / 3へ | - | リレー、過負荷、および始動コンデンサ | 115 | - | ¥4,063 | ||
SPP5 | - | 1に2 / 10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥2,577 | ||
SPP6 | - | 1に2 / 10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥3,395 | ||
SPP7S | - | 1-1 / 2から10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥6,504 | ||
SPP-8E | - | 1〜10 | - | 潜在的なリレー/コンデンサの組み合わせ | 170-277 | - | ¥10,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。