REELCRAFT 連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 1/4 インチ
形式 | モデル | フィッティングサイズ | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 601001-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 35ft。 | 0.64 " | ¥9,238 | |
B | S601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 25ft。 | 0.5 " | ¥8,455 | |
B | S601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 50ft。 | 0.5 " | ¥14,424 | |
B | S601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 25ft。 | 0.5 " | ¥12,346 | |
B | S601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 35ft。 | 0.5 " | ¥13,332 | |
B | S601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 50ft。 | 0.5 " | ¥15,603 |
連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 1/4 インチ
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、ツールや機器に接続するために、ホースの一端に3/8または1/4インチMNPT、他端に1/4インチMNPTの真ちゅう製カップリングが付属しています。 それらは300psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から50フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シーリングファンアクセサリー
- 拡大鏡測定スケール
- モールステーパードリルスリーブ
- ドライブリアクターとフィルター
- エアツールコンビネーションキット
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 締め具
- プラスチック
- 騒音コントロール
- マニュアル
- PARKER フレアガスケット
- RITTAL グランドプレート
- DYNALON スパチュラダブル再利用可能
- SQUARE D QHシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- FUNNEL KING キャップ付きファネル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf Lh
- EATON マグナム シリーズ トリップ インジケーター
- ALL GEAR ダブルヘッド マルチ プロ ソフト リグ スリング
- KERN AND SOHN YKOシリーズ インターフェースケーブル
- BALDOR / DODGE グリッドライン T31 タイプ スペーサー アセンブリ