入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | PVC |
フィッティングサイズ | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 35ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 0.64 " |
強化 | ナイロンブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 0〜150度F |
チューブ材質 | PVC |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | フィッティングサイズ | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 25ft。 | 0.5 " | ¥9,932 | |
S601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 25ft。 | 0.5 " | ¥14,979 | |
S601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 35ft。 | 0.5 " | ¥16,173 | |
S601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF(M) | 50ft。 | 0.5 " | ¥16,944 | |
S601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF(M) | 50ft。 | 0.5 " | ¥18,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。