SUPCO
Supco は 75 年間、HVACR 業界向けの交換部品とテスト機器を製造してきました。 同社はニュージャージー州アレンウッドに本社を置き、ニュージャージー州中西部および海外で独自の製造施設を運営しています。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
テスト機器
Electrical
マテリアルハンドリング
空気力学
モーター
配管
パンプス
安全性
ハンドツール
水力学
溶接
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
HVACと冷凍 フィルタ
HVAC制御全ラインナップを見る
冷却装置リレー 最大定格出力5hpのコンプレッサーモーターの始動に最適な単相ハードスタートおよびコンデンサー過負荷リレーが含まれています。 電圧検出機能を備えており、最大325 µFのコンデンササイズで使用できます。 トルクを最大600%向上させるスーパーブーストシリーズもあります
霜取りサーモスタット ダクト圧力スイッチ ファンと制限の制御 温度制御アプリケーション用の制限制御、プレナムサーモスタット、スナップディスク制御が含まれています。 ULリストおよびCSA承認のSHLシリーズプレナムサーモスタットは、温度を制御するためのバイメタルを備えています。 120、240、480VACの定格電圧で利用可能
線間電圧サーモスタット パイロットおよび点火コンポーネント 18ゲージの銅線または高温のファイバーグラス絶縁リード線のいずれかを備えた炭化ケイ素および窒化ケイ素の点火装置が含まれます。 炉、ボイラー、ヒーターのOEM部品の交換に最適です。 消費電力が少なく、耐酸化性が高く、応答時間が速いという特徴があります
シーケンサー Qシリーズシーケンサー、熱システムおよび石油、ガス、電気炉の制御で実証済みのフィールド。 UL&CSAが承認し、24V制御回路を装備。 1〜110秒間ON / OFF
スチームトラップ サーモスタットガード
A / C冷凍全ラインナップを見る
A / CRefクリーナーとスケールリムーバー A / C冷凍アクセサリー HVAC機器で使用するためのドレン排出バルブ、フィルタープラー、ゲージハンガー、インターロックスイッチクリップ、および冷媒P / Tチャートで構成されます。
冷却サイトグラス 冷凍アクセスバルブ 単一圧力制御 1/4インチフレアオス/メス接続のSPST(単極単投)制御スイッチ。 ファンサイクリングスイッチは、HFC、HCFC、CFC冷媒で使用するための高精度制御を備えています。 高圧スイッチは、スナップ式センサーと自動リセットを備えています
防振装置
冷凍試験装置全ラインナップを見る
ゲージと電子機器 4-1 / 2桁のLCDと10セグメントのLED、シングル/ダブル、1/4インチのオスフレア接続を備えたデジタルおよび電子真空ゲージが含まれています。 9本のAA電池または0V電池で駆動します。 エアコン、冷蔵庫の排気、実験室でのテスト用途向けの19000〜XNUMXミクロンの真空範囲
空気処理全ラインナップを見る
加湿器および除湿器の付属品 24 & 120 V ユニバーサル加湿器ソレノイドバルブ、交換キット、OEM ソレノイドバルブを交換するために設計されており、加湿器で使用されます。 既存のバルブを交換するための取り付けブラケットとフィッティングも含まれています。 レンチで簡単に取り付け可能
電気ヒーターおよび付属品全ラインナップを見る
電気ユニットヒーターアクセサリー 低抵抗用の溶接端子ボルト付きのヘビーゲージニクロム構造の交換用ダクトヒーターコイルキット。 ストリップヒーター、電気炉、エアカーテン、ダクトヒーターを適切に修理するために、オスとメスのブッシング2個、端子ねじ、ナット、ワッシャーを含めます。
Supcoについて
同社の広範なカタログには、チャートレコーダー、データロガー、ゲージ、サーモスタット、温度アラーム、温度計、メガオーム計が含まれています。 サプコ データロガー 温度、湿度、室内空気質などの重要な環境条件を簡潔に測定できるように設計されています。 メモリがいっぱいになった場合にユーザーが選択できる停止ボタンを備えており、継続的な記録とリアルタイムの監視が可能です。 これらのデバイスは、電力消費を最小限に抑えるために、3V リチウム コイン型電池で駆動されます。 Windows ベースのシステムと互換性があり、USB インターフェイスが装備されています。 SupcoはIAQシリーズを屋内で提供しています 大気質モニター CO2 レベルの上昇によって引き起こされるシックハウス症候群を特定し、温度と湿度レベルを測定します。 これらのモニターは、CO2 レベル検出用の非分散型赤外線センサーと、CO2 レベルが高い場合に警告する 80 dB の音域を備えたオーディオビジュアル CO2 アラームを備えています。 これらの屋内空気モニターや、コンデンサ、リレー、バルブ、スイッチ、サージ プロテクタなどの他のブランド製品の幅広い選択肢から選択してください。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Supco MPN は通常、同等の Little Giant および Dayton モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 そのため、在庫切れまたは旧式のファンおよびリミット コントロール、冷却装置リレー、または加熱装置のアクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらのサプコ製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
タグボート コンプレッサー トート
TugBoat コンプレッサー トートは、HVACR コンプレッサーを簡単に持ち運べるように設計されたコンプレッサー キャディ システムです。 頑丈なスチール構造を採用しており、あらゆるタイプのコンプレッサーに対応できます。 さらにウィットに富む...続きを見る
スーパーブーストコンデンサ
スーパー ブースト コンデンサーは、ハード スタートのエアコンおよび冷凍コンプレッサーを起動するための追加の電力ブーストを提供します。 それらは一時的に電気エネルギーを蓄え、次に放出することによって動作します...続きを見る
よくある質問
サプコの始動コンデンサと運転コンデンサの違いは?
Supco 始動コンデンサは、モーターまたは圧縮機の始動に必要な追加の電力ブーストを提供しますが、実行コンデンサは、モーターまたは圧縮機の運転速度と効率を維持するのに役立ちます。 起動コンデンサは起動プロセス中にのみ使用するように設計されていますが、実行コンデンサはモーターまたはコンプレッサーの動作中に使用されます。
HVACR システムに適したコンデンサを選択するにはどうすればよいですか?
適切なコンデンサを選択するには、コンデンサの静電容量、電圧、およびその他の仕様を、システム内のモーターまたはコンプレッサーの要件に一致させる必要があります。
Supco 電位リレーの配線方法は?
- 潜在的なリレーがインストールされるデバイスへの電源をオフにします。
- 潜在的なリレーが制御するモーターまたはコンプレッサーの始動巻線と運転巻線を特定します。 通常、開始巻線の抵抗が最も高く、運転巻線の抵抗が低くなります。
- モーターまたはコンプレッサーの始動巻線と運転巻線を電位リレーに接続します。 電位リレーに付属の配線図には、各巻線に使用する端子が示されています。
- 電位リレーの共通端子をデバイスの共通線に接続します。
- 始動コンデンサを始動巻線と電位リレーに接続します。
- 運転コンデンサを運転巻線と電位リレーに接続します。
- デバイスの電源をオンにし、潜在的なリレーをテストして、適切に機能していることを確認します。
- 適切な設置を確保し、デバイスまたは電位リレーの損傷を避けるために、電位リレーに付属の配線図に従うことが重要です。
Supco のモーター スタート キットの取り付け方法を教えてください。
- 始動コンデンサと電位リレーをモーターの適切な端子に接続します。
- 特定の配線図は、使用されている特定のキットとモーターによって異なります。
Supco 冷却装置リレーが使用される理由は何ですか?
スプッコ 冷却装置リレー 定格電力 5 hp までのコンプレッサー モーターを始動するための単相ハード スタート & コンデンサ過負荷リレーが装備されています。 電圧センシングが特徴で、最大 325 マイクロ F のコンデンサ サイズで使用できます。 ブランドのスーパーブースト シリーズは、最大 600% のトルク増加を提供するように設計されています。