SPEEDAIRE エアパワーピストルグリップドリル
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | ベアリング | 逆転 | 工具重量 | 可変速度 | CFM @全負荷 | チャックサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45YY14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,761 | |
B | 48MA04XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15,355 | |
C | 45YY17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥64,166 | |
D | 48MA03XNUMX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,823 | |
E | 45YY30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95,314 | |
E | 45YY29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,417 | |
F | 45YY16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,478 | |
G | 45YY15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥60,417 | |
H | 10D234 | 5 4 / 5 " | 3.37 | 針 | 有り | 1.43ポンド | いいえ | 19.55 | 1 / 4 " | ¥38,007 | |
H | 10D240 | 8.25 " | 3.5 | 玉 | いいえ | 2.0ポンド | 有り | 18.27 | 3 / 8 " | ¥42,245 | |
I | 12V744 | 8.25 " | 3.5 | 玉 | いいえ | 1.97ポンド | 有り | 20.0 | 1 / 4 " | ¥30,179 |
エアパワードピストルグリップドリル
Speedaireの空圧式ピストルグリップドリルは、自動車および組み立て作業に使用されます。 ピストルグリップの設計により、ユーザーの手をビット保持チャックの後ろに配置して、圧力を加え、穴あけおよび固定中に制御を維持するための人間工学的な処理を提供します。 これらの軽量ドリルには、ドリルをアクティブにするトリガーが付属しています。 それらは圧縮空気供給で作動し、穴あけおよび締結用途でビットを回転させます。 それらは3/8および1/4インチのチャックサイズで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘアネットのふわふわとひげのネット
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- パイプ絶縁
- 難燃性およびアークフラッシュつなぎ服
- 水位テスター
- 手袋と手の保護具
- 石造建築
- エンジン駆動ポンプ
- エンジン
- 電圧レギュレーション
- E JAMES & CO ラバーストリップ、汎用、30A
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズミニウィングノブ
- BANJO FITTINGS ドライメイトフェイスシール
- ZURN ミキシングカートリッジ、ブランドZurnに適合、セラミック
- WOODHEAD 130226シリーズスプリングアセンブリ
- SPEARS VALVES CPVC産業用スイングチェックバルブ、EPDM
- ROWE イグニッションワイヤー
- MECHANIX TAA ファストフィット コバート タクティカル グローブ
- ENERPAC Aシリーズ Cクランププレス
- BALDOR / DODGE 高速テーパーロックフランジアセンブリ