入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードスタートキット |
HP | 1〜10 |
タイプ | 潜在的なリレー/コンデンサの組み合わせ |
電圧 | 170-277 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | HP | 相 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR1 | 8" | 3-1 / 2から5 | 1 | - | 208-265 | 2.5 " | ¥11,109 | ||
MPR5 | 8" | 1〜3 | 1 | - | 208-265 | 2.5 " | ¥9,630 | ||
RCO810 | 4.5 " | 1 / 12から1 / 5へ | 単発講座 | - | 115 | 2" | ¥4,143 | ||
RCO410 | - | 1 / 4から1 / 3へ | - | リレー、過負荷、および始動コンデンサ | 115 | - | ¥4,063 | ||
SPP5 | - | 1に2 / 10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥2,577 | ||
SPP6 | - | 1に2 / 10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥3,395 | ||
SPP7S | - | 1-1 / 2から10 | - | コンデンサのリレーと始動 | 90-277 | - | ¥6,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。