入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ |
ジョー幅 | 6" |
長さ | 15 " |
ロック機構 | 止めねじ |
材料 | 鋼 |
サイズ | 2から6 " |
タイプ | ウルトラクランプ |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 演算 | ジョー幅 | 長さ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781000 | - | 10 " | 20 " | 1から10 " | ジャックバー | ¥159,149 | ||
781130 | - | 2.5 " | 9" | 1から2.5 " | ウルトラクランプ | ¥38,171 | ||
781170 | - | 12 " | 19 " | 5から12 " | ウルトラクランプ | ¥77,860 | ||
781510 | パイプセットアップ作業用 1 ~ 2-1/2 インチクランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥45,783 | ||
781520 | パイプセットアップ作業用 2 ~ 6 インチクランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥64,988 | ||
781530 | パイプセットアップ作業用の5〜12 "クランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥93,262 | ||
785000 | 溶接中にパイプを保持します | - | - | - | ホールド-E | ¥40,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。