SUMNER 781000 パイプ クランプ ジャック バー 1 ~ 10 インチ
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
アイテム価格 | パイプクランプ |
ジョー幅 | 10 " |
長さ | 20 " |
ロック機構 | 止めねじ |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1から10 " |
タイプ | ジャックバー |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | ジョー幅 | 長さ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781130 | - | 2.5 " | 9" | 1から2.5 " | ウルトラクランプ | ¥38,171 | ||
781150 | - | 6" | 15 " | 2から6 " | ウルトラクランプ | ¥49,198 | ||
781170 | - | 12 " | 19 " | 5から12 " | ウルトラクランプ | ¥77,860 | ||
781510 | パイプセットアップ作業用 1 ~ 2-1/2 インチクランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥45,783 | ||
781520 | パイプセットアップ作業用 2 ~ 6 インチクランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥64,988 | ||
781530 | パイプセットアップ作業用の5〜12 "クランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥93,262 | ||
785000 | 溶接中にパイプを保持します | - | - | - | ホールド-E | ¥40,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。