入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ |
演算 | パイプセットアップ作業用 2 ~ 6 インチクランプ |
タイプ | ウルトラクランプ |
船の重量(kg) | 4.55 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8205700090 |
プロダクト | モデル | 演算 | ジョー幅 | 長さ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781000 | - | 10 " | 20 " | 1から10 " | ジャックバー | ¥175,799 | ||
781130 | - | 2.5 " | 9" | 1から2.5 " | ウルトラクランプ | ¥44,503 | ||
781150 | - | 6" | 15 " | 2から6 " | ウルトラクランプ | ¥57,360 | ||
781170 | - | 12 " | 19 " | 5から12 " | ウルトラクランプ | ¥90,777 | ||
781510 | パイプセットアップ作業用 1 ~ 2-1/2 インチクランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥45,783 | ||
781530 | パイプセットアップ作業用の5〜12 "クランプ | - | - | - | ウルトラクランプ | ¥93,262 | ||
785000 | 溶接中にパイプを保持します | - | - | - | ホールド-E | ¥40,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。