STRONG HOLD 75-18-3TMTワードローブロッカー組み立て済み3Tier1ポイント
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
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | エナメル |
ハンドルタイプ | 鋼 |
レガシー | 同梱 |
ロックタイプ | 南京錠ハスプ |
ロッカーの構成 | (4)ワイド、(12)人 |
ロッカードアタイプ | コールテン |
ロックシステム | 1-Point |
材料 | 熱間圧延鋼 |
開口部の深さ | 18 " |
開口部の高さ | 18 " |
開口部の幅 | 18 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 68 " |
全幅 | 82 " |
段 | スリー |
船の重量(kg) | 375.75 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 208.28 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ロッカーの構成 | ロックシステム | 段 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-24-2TPL | 98 " | (4)ワイド、(8)人 | 3点ロックシステム | ツー | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | ¥1,626,993 | ||
106-24-2TPL | 122 " | (5)ワイド、(10)人 | 3点ロックシステム | ツー | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | ¥2,078,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。