入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプター、CTS |
ボディ材質 | CPVC /銅 |
色 | ライトイエロー |
接続タイプ | FNPT XCTSハブ |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。