入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 6,400ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 2500ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 8" |
長さ | 16ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 3タイプ |
スリングタイプ | フラットアイとアイ |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 3200ポンド |
耐摩耗性カバー | 包まれた目 |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 1" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 37.54 |
船幅(cm) | 10.54 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | 垂直ヒッチ容量 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 耐摩耗性カバー | 幅(Width) | 色 | 目の長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEF1-901-10 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 10ft。 | ¥5,418 | |
EEF1-901-12 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 12ft。 | ¥5,990 | |
EEF1-901-18 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 18ft。 | ¥7,543 | |
EEF1-901-20 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 20ft。 | ¥7,966 | |
EEF1-901-3 | 1600ポンド | 3200ポンド | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 3ft。 | ¥4,073 | |
EEF1-901-4 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 4ft。 | ¥4,349 | |
EEF1-901-6 | 1600ポンド | 3,200ポンド。 | 1280ポンド | なし | 1" | イエロー | 8" | 6" | ¥4,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。