METRO FLNURSE ナースサーバーカート H35-1/8×W32-1/4
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナースサーバーカート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリマーの分析 |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)ブレーキ付きスイベル&(2)ロック付きスイベル |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | パープル |
材料 | ポリマーの分析 |
引き出しの数 | 4 |
全体の深さ | 22.375 " |
全体の高さ | 35.125 " |
全幅 | 32.25 " |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 89.22 |
船の長さ(cm) | 56.83 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 9402900020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 引き出しの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS43CM3 | ポリウレタン | 4スイベル | (4)3 "H、(2)6" H、(1)9 "H | 24.875 " | 44.75 " | 23 " | ¥645,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。