Stren-Flex Simian GT ラウンド スリング
Stren-Flex Simian GT ラウンド スリングは、強度の高い繊維でできており、重量と容量の比率を高めるために、硬い管状のジャケットで完全に覆われています。 それらは簡単に識別できるように色分けされており、外側のカバーは、磨耗から保護するために処理された高強力ポリエステル糸の独自の織り構造を備えています。
2004 年に設立された Stren-Flex は、安全な吊り上げ体験を保証する高品質のウェブ スリングを製造しています。 米国サウスカロライナ州シンプソンビルに本社を置くこのブランドのナイロンおよびポリエステルのウェブスリングおよびラウンドスリングは、OSHA および ASME 規格を満たすか、それを上回っています。 続きを読む
ナイロン/強化エッジナイロンウェブスリングは、自動車工場、ドック、または組立ラインで高価で磨かれた壊れやすい荷物を持ち上げるのに理想的です。 バスケットヒッチとチョーカーヒッチの最大容量は、それぞれ132000lbと53000lbです。
Stren-Flex カタログには、ウェブ スリング、ワイヤー ロープ クリップ、ホイスト、ロード バインダー、ラチェット ストラップが含まれています。 海洋産業や自動車産業で、高価で研磨された壊れやすい荷物を持ち上げるときは、ウェブスリングが好まれます。 ブランドの トライアングル ウェブ スリング 負荷を持ち上げる際の剛性のためのナイロン構造が特徴です。 フック用のスチール製フィッティングが装備されています。 これらのスリングは、3 ~ 40 フィートの長さで利用できます。 ストレンフレックス タイプ 9 ウェブスリングバスケットヒッチで使用され、負荷の安定性と仕上げ面または壊れやすい面の保護のために大きな表面積を提供します。 これらのウェブ スリングは、3000 ~ 10000 ポンドのバスケット容量で利用できます。
Stren-Flex MPN は、さまざまな Lift-All および Dayton 製品と相互参照することがよくあります。 したがって、廃盤または在庫切れの Stren-Flex ウェブ スリングをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらの Stren-Flex 製品は、宅配便および航空貨物に適しています。 製品の寸法によっては、簡易包装が必要です。
モンスター エッジ ナイロン スリングは、エッジにエネルギー吸収繊維があり、耐切断性とウェブ保護を向上させます。 それらは耐摩耗性を高め、汎用シンとして広く使用されています...続きを見る
Stren-Flex GORILLA-GUARD スリーブは、ブランドの合成リフティング スリングを鋭いエッジ、角、研磨面による損傷から保護します。 これらのスリーブはポリエステルウェビングとそのEDで作られています...続きを見る
Stren-Flex Simian GT ラウンド スリングは、強度の高い繊維でできており、重量と容量の比率を高めるために、硬い管状のジャケットで完全に覆われています。 それらは簡単に識別できるように色分けされており、外側のカバーは、磨耗から保護するために処理された高強力ポリエステル糸の独自の織り構造を備えています。
Stren-Flex スリングは、摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査し、使用ごとに適切に洗浄して保管する必要があります。
タイプ 3 スリングは、両端に平らなループ アイがあり、スリング本体と同じ平面上にループ アイ開口部が付いています。 このタイプのスリングは、フラット アイ スリングまたはダブル アイ スリングと呼ばれることもあります。
適切な Stren-Flex スリングの選択は、荷物の形状、荷物の重量、吊り上げ環境など、いくつかの要因によって異なります。