STIEBEL ELTRON DHC 3-2 CLASSIC 電気タンクレス給湯器 一般用 240/208V 3300W 14A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクレス給湯器 |
アンプ | 14A |
深さ | 3 7 / 8 " |
要素 | 銅クラッド |
高さ | 14 3 / 16 " |
最小フローアクティベーション | 0.32 gpm |
相 | 1 |
温度。 範囲 | 82〜130度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 45度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 15度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 4度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 4度F |
電圧 | 240V / 208V |
水接続 | 1 / 2 NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 3300W |
幅(Width) | 7 15 / 16 " |
ワイヤーサイズ | 14 / 2 AWG |
原産国 | ドイツ |
モデル | アンプ | 電圧 | 出力 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 クラシック | 40A | 240V / 208V | 9600W | 8 / 2 AWG | ¥51,688 | 見積依頼
|
DHC 4-2 クラシック | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2AWG/14/2AWG | ¥51,688 | 見積依頼
|
DHC 4-3 クラシック | 17A | 277V | 4500W | 12 / 2 AWG | ¥50,762 | 見積依頼
|
DHC 5-2 クラシック | 20A | 240V / 208V | 4800W | 12 / 2 AWG | ¥52,081 | 見積依頼
|
DHC 6-2 クラシック | 25A | 240V / 208V | 6000W | 10 / 2 AWG | ¥50,762 | 見積依頼
|
DHC 9-3 クラシック | 32.5A | 277V | 9000W | 8 / 2 AWG | ¥50,762 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。