入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクレス給湯器 |
アンプ | 17A |
深さ | 3 7 / 8 " |
要素 | 銅クラッド |
高さ | 14 3 / 16 " |
最小フローアクティベーション | 0.43 gpm |
相 | 1 |
温度。 範囲 | 82〜130度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 61度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 20度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 8度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 5度F |
電圧 | 277V |
水接続 | 1 / 2 NPT |
給湯器のアプリケーション | 一般的用途 |
出力 | 4500W |
幅(Width) | 7 15 / 16 " |
ワイヤーサイズ | 12 / 2 AWG |
船の重量(kg) | 3.13 |
原産国 | ドイツ |
モデル | アンプ | 電圧 | 出力 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 クラシック | 40A | 240V / 208V | 9600W | 8 / 2 AWG | ¥46,458 | |
DHC 3-2 クラシック | 14A | 240V / 208V | 3300W | 14 / 2 AWG | ¥46,458 | |
DHC 4-2 クラシック | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2AWG/14/2AWG | ¥46,458 | |
DHC 5-2 クラシック | 20A | 240V / 208V | 4800W | 12 / 2 AWG | ¥46,458 | |
DHC 6-2 クラシック | 25A | 240V / 208V | 6000W | 10 / 2 AWG | ¥46,458 | |
DHC 9-3 クラシック | 32.5A | 277V | 9000W | 8 / 2 AWG | ¥46,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。