STENS 355335 芝刈り機ブレード 16 1/4 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 芝刈り機ブレード |
ブレードタイプ | 切り欠かれた |
センターホール | 15 / 16 " |
長さ | 16.25 " |
サイズ | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール15/16" |
厚さ | 0.25 " |
タイプ | ストレート、ヘビーデューティー |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 7.37 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8208403000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードタイプ | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | スタンダード | 19.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール11/16" | 0.209 " | 形成された、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
| |
330357 | スタンダード | 20.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.305センターホール29/32" | 0.305 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
330365 | スタンダード | 18.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,259 | ||
330369 | スタンダード | 17 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
330373 | スタンダード | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
330401 | スタンダード | 18.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された、ハイリフト | 2.5 " | ¥3,967 | ||
330405 | スタンダード | 16.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。