STENS
Stens は、アフターマーケット OEM 交換部品メーカーであり、屋外電源、産業用、ハードウェア、地上管理、農業および商業用途で機器の稼働を維持するための重要な交換部品を提供しています。 本社は米国インディアナ州ジャスパーにあります。 Stens は、製品開発の強化と優れた部品品質を備えた製品提供の拡大を目的として、米国ミネソタ州ブレインに拠点を置く別のアフターマーケット部品サプライヤーである Arrowhead Engineered Products に 2016 年に入社しました。 続きを読む
フィルタ
アウトドア用品
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
溶接
アウトドア用品 フィルタ
芝刈り機とトリマー全ラインナップを見る
芝刈り機アクセサリー シート スイッチは、オペレーターの存在 (座席に座っているかどうか) を感知してフェイルセーフ状態を提供するように設計されています。 オペレーターの立会いが必要な屋外用途向けの頑丈な構造が特徴です。 ノーマルオープン構成の安全スイッチも利用可能
トリマーアクセサリー シルバーストリークトリマーラインは、草、雑草、小さな木本植物を切断するように設計されています。 プロの造園に最適です。 精密な造園作業に適した耐久性のあるコポリマー構造を採用し、モーターへの負担を軽減します。 113 フィートから 385 フィートまでの長さをご用意しています
エンジン全ラインナップを見る
エンジンアクセサリー エアフィルター、プレフィルター、燃料フィルター、オイルフィルター、点火プラグを含むエンジンメンテナンスキット。 Gravely Pro 140 および 150 Kawasaki FC420V に適合するように設計されています。
Stensについて
Stens は、Tiger Lights、John Deere、Kawasaki、Honda、Kohler、Briggs & Stratton、Massey Ferguson、Grasshopper、Franzen などのブランドの機器の交換部品を提供しています。 このブランドの製品ラインは、トリマー ライン、フィルター、エンジン チューンナップ キット、芝刈り機の付属品で構成されています。 プレフィルターやメインラインフィルターを含む Stens のフィルターは、オイルおよび空気の濾過目的に使用されます。 ステンストリマーの付属品は、シルバー ストリーク トリマー ラインと同様に、モーターへの負担を軽減しながら、草、雑草、小さな木本植物を効果的に刈り取ることにより、精密な造園作業に最適です。 Stens芝刈り機用アクセサリーセーフティスイッチやシートスイッチなどは、操作者の存在を検知することで、簡単にアクセスできる制御とフェイルセーフとして使用されます。 オペレーターの立ち会いが必要な屋外用途向けの頑丈な構造が特徴です。 Stens 小型エンジン部品、エンジン メンテナンス キットと同様に、Gravely Pro 140 & 150 および Kawasaki FC420V エンジンに適合し、エア フィルター、プレフィルター、燃料フィルター、オイル フィルター、スパーク プラグが付属しており、パフォーマンスと動作寿命を向上させます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Stens の製品のモデル番号は、一般に、ミルウォーキー & ライルの同等の MPN (製造元の部品番号) への個々の参照と交差しています。 そのため、フィルタ、芝刈り機、エンジン、および在庫切れまたは廃止されたその他の機器のアクセサリをお探しの場合は、次の可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの Stens 部品は一般にサイズが小さく、コンパクトなパッケージングが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
よくある質問
Stens Franzen 刃研ぎ器の用途は何ですか?
Stens Franzen ブレードシャープナーは、芝刈り機とトリマーのブレードを低振動、低騒音、低摩耗で正確に研ぐために使用されます。 彼らはベルトを使って刃を研ぎます。