STENS エアフィルターの組み合わせ
形式 | モデル | 直径 | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102244 | - | 5" | H 3-1 / 8 "W 2-5 / 8" | - | 見積依頼
|
B | 102263 | - | 7" | H 2 "W 2-1 / 2" | - | 見積依頼
|
C | 102149 | - | 5.375 " | H 1 "W 2-3 / 8" | - | 見積依頼
|
D | 100784 | - | 4" | H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8" | ¥2,741 | |
E | 100622 | - | 7.25 " | H 3 "W 3-1 / 2" | ¥5,656 | |
F | 100256 | - | 6.75 " | H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8" | - | 見積依頼
|
G | 102731 | - | 8.625 " | H 7/8 "W 4 5/8" | - | 見積依頼
|
H | 102008 | - | 5" | H 4-3 / 4 "W 2-3 / 4" | ¥4,490 | |
I | 100719 | - | 7.5 " | H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2" | - | 見積依頼
|
J | 100012 | - | 4.375 " | H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4" | ¥4,041 | |
K | 102218 | - | 4.875 " | H 3-7 / 16 "W 2-9 / 16" | ¥3,240 | |
L | 102164 | - | 8.75 " | H 1 "W 6-5 / 8" | ¥8,253 | |
M | 100958 | - | 4" | H 2-1 / 8 "W 2-7 / 8" | ¥2,817 | |
N | 100818 | - | 4" | H 3 "W 3-1 / 2" | ¥3,440 | |
O | 100428 | - | 6.437 " | H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8" | - | 見積依頼
|
P | 100210 | - | 7.75 " | H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8" | - | 見積依頼
|
Q | 102713 | - | 5.25 " | H 3/4 "W 4-1 / 2" | ¥1,606 | |
R | 102582 | - | 7.5 " | H 1-11 / 16 "W 2-7 / 16" | ¥4,007 | |
S | 102719 | - | 8" | H 1-1 / 2 "W 9-1 / 4" | ¥8,438 | |
T | 100792 | 底径5-3/8インチ | - | H 2-3 / 4 " | - | 見積依頼
|
U | 102715 | OD 4-1 / 4 " | - | H 2-3 / 8 " | ¥4,683 |
エアフィルターの組み合わせ
Stensエアフィルターコンボは、小型エンジンの屋外電源装置の汚れ、花粉、昆虫、ほこりなどの多くの汚染物質をブロックすることにより、エンジンを長期間効率的に稼働させるのに役立ちます。 十分な量の空気がシステムを流れることができ、正確にフィットする設計が特徴であるため、エンジンの高レベルの保護とフィルターの簡単な取り付けが保証されます。 最大8インチの長さで利用可能なこれらのコンボの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインフード
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- フラックスディスペンサー
- ブレード溶接機
- シリンダーカラー
- 温度コントロール
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 溶接棒とワイヤー
- 油圧モーター
- TOUGH GUY カウンターダスター
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- TB WOODS AXフォームフレックスカップリング
- BUSSMANN ACKシリーズ特殊ヒューズ
- SOUTHWIRE COMPANY レッドアラートシリーズメタルクラッド装甲ケーブル
- PASS AND SEYMOUR 耐タンパー性セルフテスト GFCI レセプタクル、病院グレード
- HOFFMAN ProLineG2シリーズタイプ12産業用エンクロージャー
- ANVIL 標準の偏心スレッドスエージニップル
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、EPDM
- TRICO ダッジギアボックスキット