STENS 芝刈り機ブレード、ブラック
形式 | モデル | ブレードタイプ | 長さ | サイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340113 | 切り欠かれた | 16.5 " | W 3 "厚さ.224センターホール5/8" | 0.224 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
B | 355229 | 切り欠かれた | 16.25 " | W 2-1 / 2 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
|
C | 355291 | 切り欠かれた | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート | 2.5 " | ¥4,022 | |
D | 355044 | 切り欠かれた | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート、ハイリフト | 2.5 " | - | 見積依頼
|
E | 355335 | 切り欠かれた | 16.25 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール15/16" | 0.25 " | ストレート、ヘビーデューティー | 2.5 " | - | 見積依頼
|
F | 355419 | 切り欠かれた | 19.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール15/16" | 0.209 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
G | 355287 | 切り欠かれた | 20.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール15/16" | 0.203 " | ストレート | 2.5 " | ¥3,444 | |
H | 355177 | 切り欠かれた | 20.75 " | W 3 "厚さ.203センターホール15/16" | 0.203 " | ストレート、ハイリフト | 3" | ¥4,379 | |
I | 355339 | 切り欠かれた | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250中心から中心4"中心穴15/16 "外穴3/8" | 0.25 " | ストレート、ヘビーデューティー | 2.5 " | - | 見積依頼
|
J | 355117 | 切り欠かれた | 24.437 " | W 3 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | ストレート | 3" | - | 見積依頼
|
K | 340121 | 切り欠かれた | 18 " | W 3 "厚さ.209センターホール5/8" | 0.209 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
L | 330728 | スタンダード | 21.25 " | W 2-3 / 4 "厚さ.203センターホール7ポイントスター | 0.203 " | 形成された | 2.75 " | - | 見積依頼
|
M | 350116 | スタンダード | 13.875 " | W 2 "厚さ.203センターホール3/4" | 0.203 " | ストレート | 2" | - | 見積依頼
|
N | 345462 | スタンダード | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.187センターホール1/2" | 0.19 " | ストレート | 2.5 " | ¥3,791 | |
O | 330369 | スタンダード | 17 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
P | 330401 | スタンダード | 18.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された、ハイリフト | 2.5 " | ¥3,967 | |
Q | 330595 | スタンダード | 19 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール29/32" | 0.25 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,999 | |
R | 345454 | スタンダード | 15.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール5/8" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,370 | |
S | 330373 | スタンダード | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | - | 見積依頼
|
T | 330591 | スタンダード | 21 " | W 2-1 / 2 "厚さ.302センターホール7/8" | 0.302 " | 形成された、中程度のリフト | 2.5 " | ¥5,860 | |
U | 330453 | スタンダード | 21.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.209センターホール13/16" | 0.209 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
|
V | 330365 | スタンダード | 18.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,259 | |
W | 330489 | スタンダード | 19 " | W 2-5 / 8 "厚さ.194センターホール13/16" | 0.194 " | ストレート、ミディアムリフト | 2.62 " | ¥3,145 | |
X | 330405 | スタンダード | 16.625 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール13/16" | 0.203 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,506 | |
Y | 345421 | スタンダード | 21.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.203センターホール1/2" | 0.203 " | ストレート | 2.5 " | ¥3,172 | |
Z | 330357 | スタンダード | 20.5 " | W 2-1 / 2 "厚さ.305センターホール29/32" | 0.305 " | ストレート | 2.5 " | - | 見積依頼
|
A1 | 350223 | スタンダード | 17.5 " | W 2-1 / 4 "厚さ.164センターホール5/8" | 0.164 " | ストレート、ミディアムリフト | 2.25 " | - | 見積依頼
|
B1 | 345496 | スタンダード | 21 " | W 2-1 / 4 "厚さ.134センターホール7/16"アウターホール3/8 " | 0.134 " | 形成された | 2.25 " | ¥4,056 | |
C1 | 345405 | スタンダード | 18 " | W 2-1 / 2 "厚さ.187センターホール1/2" | 0.19 " | ストレート | 2.5 " | ¥3,406 | |
D1 | 350124 | スタンダード | 16 1 / 16 " | W 2 "厚さ.203センターホール3/4" | 0.203 " | ストレート | 2" | - | 見積依頼
|
E1 | 345429 | スタンダード | 20.875 " | W 2-1 / 4 "厚さ.164センターホール7/16"アウターホール3/8 " | 0.164 " | ストレート | 2.25 " | ¥3,125 | |
F1 | 350169 | スタンダード | 24.5 " | W 3-1 / 2 "厚さ.209センターホール5/8" | 0.209 " | ストレート、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
G1 | 330316 | スタンダード | 19.5 " | W 3 "厚さ.209センターホール11/16" | 0.209 " | 形成された、ハイリフト | 3" | - | 見積依頼
|
H1 | 350219 | スタンダード | 21.5 " | W 2-1 / 4 "厚さ.164センターホール5/8" | 0.164 " | ストレート、ミディアムリフト | 2.25 " | - | 見積依頼
|
I1 | 345156 | スタンダード | 20 " | W 2-1 / 2 "厚さ.250センターホール5/8" | 0.25 " | 形成された | 2.5 " | ¥3,827 | |
J1 | 330688 | スタンダード | 25 " | W 2-1 / 2 "厚さ.312センターホール29/32" | 0.312 " | ストレート | 2.5 " | ¥5,482 | |
K1 | 330704 | スタンダード | 18.625 " | W 2-3 / 4 "厚さ.187センターホール7ポイントスター | 0.19 " | ストレート | 2.75 " | - | 見積依頼
|
芝刈り機のブレード、黒
Stens芝刈り機のブレードは、農業用途の芝刈り機の切断またはトリミングコンポーネントです。 高速接触に耐える頑丈な素材が特徴で、ボルトを取り付けるための丸みを帯びた中央の穴の設計が施されています。 さらに、これらのブレードは、背の高い草や持ち上げにくい草を刈るために、それぞれ標準タイプとノッチタイプで提供されます。 ミディアムデューティー、ヘビーデューティー、ハイリフトのアプリケーションタイプで利用可能なこれらの芝刈り機ブレードの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 包装テープ
- 給水が止まる
- 磁気シートセパレーター
- 後方傾斜ブロワー
- パイプカップリング
- 作業服
- プラグとレセプタクル
- アクセスバリアと群集管理
- フローリング
- 自動車用化学薬品
- DBI-SALA コンクリートアンカー
- DAYCO エクストリームトルクドライブベルト
- VESTIL ACPシリーズアルミチャンネルドリー
- VULCAN HART ボルト
- BRASS KNUCKLE 保護眼鏡
- SPEARS VALVES 実験廃棄物 CPVC P302 1/4 ベンド、90 度ストリートエルボ H×スピグ
- Harloff A シリーズ麻酔カート
- KUNKLE 安全リリーフバルブ
- SPEAKMAN キャップ
- BROWNING GWB シリーズ XNUMX 減速ウォームヘリカル減速機